TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
アラミド手袋(13ゲージ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89597952
品番
889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
アラミド繊維、ポリウレタン
入数(双)
1
トラスコ品番
432-3548
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
26
機能
耐切創
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(繊維部)
アラミド繊維
耐切創性
2