トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の その他 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89598004
品番
199-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
6.3
手のひらまわり(cm)
16.2
材質
手袋部:高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス、ドット加工:シリコン樹脂
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
2/A
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
432-3343
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
32.5
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス