曜日別特売
4A-19LLN インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598607

4A-19LLN インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598607
4A-19LLN インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598607

インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード89598607品番4A-19LLN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

差込角(mm)12.7二面幅(mm)19トラスコ品番447-9505材質構造用鋼質量(g)282寸法L1(mm)23寸法D(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89598607
2019-07-19
用途: タイヤの取り外し
不動産業

少し長めのが欲しかったところ、丁度良い長さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする