※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T3DT85H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599212 T3DT85H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599212 T3DT85H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599212 T3DT85H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599212

ラチェットデジトルク

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)17〜85 差込角(mm)9.5 注文コード89599212 品番T3DT85H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はトルク調整範囲・差込角など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)271 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)17〜85 最小目盛(N・m)0.1 質量(kg)0.51 付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 トラスコ品番433-4442 種類デジタル形 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)26.5 寸法L1(mm)84 寸法B(mm)31 寸法T(mm)14.5 寸法W(mm)47 機能トラックモード&ピークモード切替機能付 ヘッド形状ラチェット形 電池寿命(時間)連続操作状態 約48 (LED OFFの場合)待機状態 約6ヶ月(LED OFFの場合) 測定単位N・m 主な用途検査用/締め付け用 最小表示単位(N・m)3〜 負荷方向左右 校正証明書付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89599212 T3DT85H 06549597 T3DT85H(校正企業実施校正証明書一式付) ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 56,980 税込62,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89599212 T3DT85H 06549606 T3DT85H(英語版校正証明書付) ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 53,980 税込59,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599246
2022-02-19
用途:
M16サイズのボルト締結時のトルク測定
製造業

物は良いのですが、ケースに取っ手が無いので持ち歩くのに困る。
また、ケース内に余分なスペースが皆無なのでソケットは別に収納しなければならない。
ケース改善希望。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする