※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78005-019-L シエラソフトシェル 5.11 89599213 78005-019-L シエラソフトシェル 5.11 89599213

シエラソフトシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード89599213 品番78005-019-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです。
そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。
ダブルジッパータイプです。
裏地はフリース素材になっています。

ブラック サイズL トラスコ品番836-9444 材質ポリエステル 質量(g)590 胸囲(cm)106.7〜111.8 着丈(cm)75 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする