※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6DT850H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599264 T6DT850H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599264 T6DT850H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599264 T6DT850H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599264

ラチェットデジトルク

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89599264 品番 T6DT850H
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
全長(mm)1220 差込角(mm)19.0 精度(%)±3.5 トルク調整範囲(N・m)170〜850 最小目盛(N・m)0.1 質量(kg)4.18 付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 トラスコ品番433-4493 種類デジタル形 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)910 寸法B(mm)60 寸法T(mm)30 寸法W(mm)39 機能トラックモード&ピークモード切替機能付 ヘッド形状ラチェット形 電池寿命(時間)連続操作状態 約110 (LED OFFの場合)待機状態 約12ヶ月(LED OFFの場合) 測定単位N・m 主な用途検査用/締め付け用 最小表示単位(N・m)5〜 負荷方向左右 校正証明書付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599246
2022-02-19
用途:
M16サイズのボルト締結時のトルク測定
製造業

物は良いのですが、ケースに取っ手が無いので持ち歩くのに困る。
また、ケース内に余分なスペースが皆無なのでソケットは別に収納しなければならない。
ケース改善希望。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする