シエラソフトシェル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89599265 品番 78005-082-S
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです。
そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。
ダブルジッパータイプです。
裏地はフリース素材になっています。

ルーナー サイズS トラスコ品番858-0592 材質ポリエステル 質量(g)450 胸囲(cm)86.4〜91.4 着丈(cm)70 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする