※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シエラソフトシェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89599283 品番 78005-117-M
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

撥水仕上げになっており様々な天候下で使用できるジャケットです。
そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。
ダブルジッパータイプです。
裏地はフリース素材になっています。

バーント サイズM トラスコ品番858-0590 材質ポリエステル 質量(g)540 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)72 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする