59342-019-L TAC NFO2グローブ 5.11 1双入 89600306

TAC NFO2グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード89600306 品番59342-019-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐炎性のNormex[[R上]]ニットファブリックを使用したグローブです。

ブラック サイズL 用途作業現場。 トラスコ品番836-9337 質量(g)50 入数(双)1 中指長(cm)8.0 材質(裏)綿、レーヨン(植毛) 材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用) 手のひらまわり(cm)20.6 2018年トラスコ掲載ページ6 0788

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする