5.11
5.11の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
TAC NFO2グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
89600342
品番
59342-120-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐炎性のNormex[[R上]]ニットファブリックを使用したグローブです。
色
コヨーテ
サイズ
L
用途
作業現場。
トラスコ品番
836-9341
材質
Normex[[R上]]
質量(g)
50
入数(双)
1
中指長(cm)
8.0
材質(裏)
ヤギ革
手のひらまわり(cm)
20.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 0788