バックパック バハ20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89600954 品番6052001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

メインコンパートメントにフルアクセスジッパーを採用しており、口が大きく開きます。
背面部分に3Dメッシュを使用しています。
サイドに伸縮性の高いポケットがついています。
ウエストベルトにはポケットがついています。

チャコール/チリ 材質ナイロン(リップストップ) 仕様コンプレッションパネル付、レインカバー付、トレッキングポールループ付 トラスコ品番835-8923 幅(mm)305 質量(kg)0.91 高さ(mm)533 奥行(mm)127 容量(L)20 ポケット数トップ1つ、側面2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする