TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール角型用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
437-7958
注文コード
89601197
品番
TPPK-45F-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
角型PPペール(TPPKタイプ)用フタ。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
トラスコ品番
437-7958
形状
角型
質量(g)
407
間口W×奥行D×高さH(mm)
294×452×85
商品タイプ
フタ