TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール角型用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601206
品番
TPPK-70F-GY
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
角型PPペール(TPPKタイプ)用フタ。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
トラスコ品番
437-7966
形状
角型
質量(g)
472
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×504×89
商品タイプ
フタ