TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール角型用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601215
品番
TPPK-90F-GY
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
角型PPペール(TPPKタイプ)用フタ。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
トラスコ品番
437-7974
形状
角型
質量(g)
572
間口W×奥行D×高さH(mm)
359×559×89
商品タイプ
フタ