デブチューブ補修剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89602527 品番 S-208
参考基準価格(税別)¥3,488 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。
液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。
小容量ですので小面積の接着や補修に適してます
計量の手間がいらず作業性に優れている
高強度接着を必要とする箇所に最適です。

仕様2液混合型、液状 透明 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)3〜6 硬化時間45〜60分(25℃) 種別強力速硬化 用途木材、金属などの接着に。 トラスコ品番445-0086 質量(g)70 容量(g)28.4 主成分エポキシ樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量12.5mL 硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※取扱時は火気厳禁を励行し、保護手袋を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
金属同士の接着用途
カンタム・ウシカタ株式会社 様

2液混合するのに時間をかけてしまうと接着剤を塗布している途中に硬化してしまうので、30分くらいで硬化するものがあると良い。

対象商品:
89602536
2021-05-09
用途:
もちろん接着剤として使っています。
その他業種

DIY,からラジコンまで、さまざまな接着剤を使っていますが、
やはり安心なのは2液混合エポキシ型ですが、最近5分硬化などと云う
全く使い物にならないもんが多く売られています、
昔は12時間硬化型とか24時間硬化、と書いてあるものが多かったのですが
何故か最近はそんな物見かけません、
しかし探せば長時間で硬化するものが見つかりますが、何故かどちらかが早く無くなる?
そこでこの商品こそ、無精な私にぴったりだと思い、(値の事は別にして?)
エポキシを使う時にはこれを使っています、何より補完するのにべとつかないのが1番です。

対象商品:
89602536
2018-12-28
用途:
趣味道具の修理に使用
製造業

エポキシ系接着剤なので、継続的な接着固定用途で使用しています。
比較的安価に購入でき、且つ入手しやすいエポキシ系接着剤の中では、硬化後の硬度が高い点が気に入っています。
強度ではなく、高硬度を目的に使用するには混合比が重要なので、この容器では少し使いづらい面もあり★4としました。
尚、一般的な接着用途ではシビアな混合比は不要なので、この容器で十分な場合もあります。

対象商品:
89602545
2018-12-26
用途:
留め金の補修

計量いらずで使いやすい。
またキャップがしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする