※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
B&W
B&Wの 物品棚/収納用品
B&Wの ツールボックス/ツールバッグ
B&Wの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
4000用 メッシュポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89602582
品番
MB/4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途
カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。
トラスコ品番
859-6160
セット内容
取付用ビス8本
適合本体
4000
質量(kg)
0.25
材質(本体)
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
4 2176