ET-1200 デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン) 液状仕様 可使時間120(25℃)分 89602597

ET-1200 デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン) 89602597 ET-1200 デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン) 89602597 ET-1200 デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン) 89602597 ET-1200 デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン) 89602597

デブコンET 高透明注型用樹脂

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1200g) 注文コード89602597 品番ET-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です

用途
透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
容量(g)1200 質量(g/セット)1200 仕様液状 トラスコ品番433-3152 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険物の類別非危険物 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
透明度が高く、気泡が入りにくい
卸売・小売業

透明度が高く、気泡が入りにくい商品です。
最終硬化まで時間はかかります(24時間位)が、いろいろ活用できると思います。
容量が、現在300gのものしかないので、大容量のものも希望します。

対象商品:
31241064
2024-09-17
用途:
欅の一枚板の節を埋める為
その他業種

今回初めて使用しましたが、無色透明で、泡も出ない為とても使いやすかった。混ぜ合わせのため別容器に移す際に液ダレが生じる。今後も再度購入したいと思います。

対象商品:
89602606
2020-01-13
用途:
愛車のメンナンス用

車の部品をカーボンファイバーで制作するため購入しました

対象商品:
89602606
2018-10-25
用途:
試作品の仮制作

とても扱いやすい素材です。脱泡も常圧下で問題なくできますし仕上がりの透明度も高いと思います。大変コスパが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89602606
2019-01-19
用途:
ヨットのバウハッチ FRP面の塗装が薄くなってきたので補修した。
医療・福祉・介護関連業

特殊な作業かもしれませんが古いFRPの船では結構使います。
使いやすいですが低温下ではなかなか乾きません。
暖かくなってから作業した方が良いですね。
仕上がりは綺麗です。

2人が参考にしています
対象商品:
89602606
2017-09-22
用途:
採集したサンプルの保存
その他業種

透明感には感動でした。ただ2液混合の重量比割合が難しく、また撹拌時の泡の除去が難しかった。

3人が参考にしています
対象商品:
89602606
2017-06-28
用途:
レジンアクセサリー作り
卸売・小売業

10年以上デブコンETを使用してアクセサリー制作をしています。
透明度、硬度、泡抜けがよいです。
臭い、硬化時間、使用時の液だれは慣れるまで不満があるかもしれませんが、クオリティはピカイチかと思います。
最近はビンタイプに統一されたのか?一時期硬化剤が主剤のようなプラスチック容器だったが、開封後3週間ほど経つとジェル状に固まって使えないという不具合が起きていた。ビンタイプなら1か月は激しい黄変もなく長めに使えます。
が、やはり新鮮さが重要ですね。開封後すぐの使用だと水のようにさらさら透明、1か月以上はドロドロし始め黄変もみられますのでご注意を。。

8人が参考にしています
対象商品:
89602606
2017-10-15
用途:
型枠よう
株式会社中島製作所 様

製品の型枠用として使用している。乾燥するまでの時間がちょっと長い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする