EGW-763-W イーグルワゴン TRUSCO 89604487 EGW-763-W イーグルワゴン TRUSCO 89604487 EGW-763-W イーグルワゴン TRUSCO 89604487 EGW-763-W イーグルワゴン TRUSCO 89604487

イーグルワゴン

(1件のレビュー)
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3段 耐荷重(kg)200 注文コード89604487 品番EGW-763-W
参考基準価格(税別)¥39,150 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は段数・耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数3段 耐荷重(kg)200 引出しなし 高さ(mm)740(こぼれ止め高さ40) 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個) ホワイト 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-2001 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)16.14 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 積載均等耐荷重(kg)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89604392
2024-02-06
用途:
商品そのものは良かったのに写真と違うものが届く事となるような掲載方法であったため呆れて断念しました
有限会社シーズ 様

使用できずじまいで結果的に返品せざる終えなくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする