※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 仕切板
F型コンテナ仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89605714
品番
F-5SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
171
高さ(mm)
136
厚さ(mm)
4
色
ブルー
トラスコ品番
855-1272
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
49
2018年トラスコ掲載ページ
8 0768