※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F型コンテナ仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89605723 品番 F-5SY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
長さ(mm)171 高さ(mm)136 厚さ(mm)4 イエロー トラスコ品番855-1273 材質ポリスチレン(PS) 質量(g)49 2018年トラスコ掲載ページ8 0768

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする