DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DY型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89605766
品番
DY-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量2.3L〜45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。
汎用型コンテナです。
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
370×281×123
色
ブルー
トラスコ品番
835-5748
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.7
フタ
なし
適合カード差し
NO.1
外寸法・幅(mm)
370
外寸法・高さ(mm)
123
外寸法・奥行(mm)
281
2018年トラスコ掲載ページ
8 0765
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
228
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
305