※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
F型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89605775
品番
F-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
291×212×150
色
ブルー
仕様
中仕切りで6分割まで可能です。
トラスコ品番
855-1270
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.5
フタ
なし
適合カード差し
NO.16、18
外寸法・幅(mm)
291
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
212
2018年トラスコ掲載ページ
8 0768
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
152.5
有効内寸法・高さ(mm)
143.5
有効内寸法・幅(mm)
240.5