※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
カルティオビッグ 折畳
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89605871
品番
MPK-906-OG-S
参考基準価格(税別)
¥41,320
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)
900×620
床面高さ(mm)
218.5
質量(kg)
14.7
色
オリーブ
トラスコ品番
436-9963
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロン芯+ゴム
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
620
ハンドル高さ(mm)
865
特性
軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません