MPK-906F-BK-S 大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 折りたたみ回転ハンドル ストッパー付 TRUSCO 89605887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 折りたたみ回転ハンドル ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89605887 品番MPK-906F-BK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。エアキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。

荷台寸法(幅)(mm)665 荷台寸法(奥行)(mm)930 床面高さ(mm)218.5 ハンドル高さ(mm)975 用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番440-7806 材質ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム 質量(kg)14.9 ブラック 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯+ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(mm)930×665 キャスター径(Φmm)125 特性静音性、コンパクト、平台車として使用 適合ストッパーMPK-900FB 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89605887 MPK-906F-BK-S 57250235 MPK-906F2-BK-S 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 1台 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする