グリップノブボルト

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)10 注文コード89606142 品番TGKB1-M3X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は取付長など20種類から選べます 他の種類を見る

外周のくぼみが操作性を高めています。

外径(Φmm)16 質量(g)2.8 トラスコ品番430-9316 ねじの呼びM3×0.5 取付長(mm)10 用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 ノブ高さ(mm)12 材質(取付部)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89606142 TGKB1-M3X10 17604496 TGKB1A-M3X10 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 1個 179 税込197 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89606176
2024-07-22
用途:
刈払機のエアクリーナのボルト交換
松尾農場 様 (農・林・水産業)

純正はプラスネジで作業性が悪いので、工具レスなグリップノブボルトへ交換。
背が低くて楕円形状がベストでしたが、妥協しました。

対象商品:
89606185
2022-12-06
用途:
移動型制御パネルの固定に

使用状況に応じて制御パネルの付け外しが必要になり購入したが、ノブの大きさもバランスよく使いやすかった

対象商品:
89606185
2022-05-01
用途:
鉄製・開閉部の固定
都築工芸 様

小さくても丁寧な作りで質感も良い。買いやすい価格も嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
89606307
2022-04-17
用途:
工作機械の改造
製造業

スペースがない中で手で取り外せるノブのサイズを探しました。星形の形状でないと力が入りにくいと懸念しましたが、大きさの割にすべりがないためふたまわり大きな星形のものと同じように締め込めました。

対象商品:
89606246
2019-08-11
用途:
バイク、車のメンテ

本来普通のボルトを使用している部分を簡単に外せるように使いました。あとは外光も当たる部分なので耐久性を確認したいと思います。

対象商品:
89606194
2018-10-24
用途:
オートバイのバッテリー固定用ボルトの交換に

頻繁にバッテリーにアクセスすることがあるので、バッテリー押さえ金具の止めねじをノブボルトに換えました。工具いらずで大変便利になりました。

対象商品:
89606194
2018-02-27
用途:
BOSE 101用
製造業

スタンド・アダプタ用のネジとして。オリジナルネジより使いやすいです。ただ、ネジとしては高価なので、頻繁に着脱する必要のある方向け。

対象商品:
89606185
2017-11-01
用途:
機械の調整部の固定

問題なく使えます。耐久性を今後みたいですが、新規購入しても安価ですので交換してしまいそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする