TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ フリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89607682
品番
GR-3010F
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラックシートの押さえ用に。
包装形態:袋パッケージ
幅(mm)
30
長さ(m)
10
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
トラスコ品番
445-7072
質量(g)
675