TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ フリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89607691
品番
GR-3020F
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トラックシートの押さえ用に。
包装形態:袋パッケージ
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
幅(mm)
30
長さ(m)
20
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
トラスコ品番
445-7081
質量(g)
1380