TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの スクレイパー
TRUSCOの スクレイパー本体
スクレーパー フッ素コーティング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89608303
品番
TS-611
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
刃幅(mm)
25
全長(mm)
232
トラスコ品番
438-8071
質量(g)
70
刃長(mm)
115
刃厚(mm)
1