TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの スクレイパー
TRUSCOの スクレイパー本体
スクレーパー フッ素コーティング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89608312
品番
TS-612
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
刃幅(mm)
38
全長(mm)
232
トラスコ品番
438-8089
質量(g)
75
刃長(mm)
115
刃厚(mm)
1