スクレーパー フッ素コーティング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89608321 品番 TS-613
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
刃幅(mm)51 全長(mm)232 トラスコ品番438-8097 質量(g)80 刃長(mm)115 刃厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608312
2017-07-27
用途:
ケレンなど
株式会社北都メタルアート 様

大変使いやすく又軽くて扱いやすくてとても気に入っております
値段も大変経済的で最高の品物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする