曜日別特売
TTS-BK タイヤストッパー TRUSCO 89609703

 

TTS-BK タイヤストッパー TRUSCO 89609703
TTS-BK タイヤストッパー TRUSCO 89609703

タイヤストッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89609703品番TTS-BK
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゴム製のため、滑りにくいです。

用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。材質天然ゴム付属品ひもトラスコ品番438-8046質量(kg)1.25高さ(mm)95奥行(mm)170間口(mm)95本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×95×95耐荷重(t)2取付穴径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89609703
2019-05-04
用途: ちょっと重い
松田事務所

生ゴムなので、重いですが、車庫内で使ってます。
プラスチックの歯止めと違い、コンクリートの上で滑る事はありません。
紐ロープも付いてるので、歯止め撤去時楽です。
軽いのが良い方は、プラスチックをおすすめですが、
強いブレーキ歯止めなら。やはりゴミ製ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89609703
2017-08-05
用途: 電気機器のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうどよい大きさで2トンくらい迄、使えそうです。

対象商品 : 89609703
2017-04-21
用途: キャンピングカーの車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで乗用車用のタイヤストッパーを使ってましたが、やはり小さいのでこちらを購入しました。
ベース車が1.5tトラックなのでちょうど良い大きさです。
また紐が付いているので外す時に便利です。

対象商品 : 89609703
2015-05-17
用途: 大型トラックの駐車時の輪止め
松本建材

平坦な乾燥してる舗装路面では問題はありません。
雨の日の濡れた下り勾配の舗装路面や未舗装の下り勾配の路面では少し不安があります。
片面のギザギザを少し荒くしてはどうでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする