TCB-H-4-TM チャック付ポリ袋 TRUSCO 89610211 TCB-H-4-TM チャック付ポリ袋 TRUSCO 89610211 TCB-H-4-TM チャック付ポリ袋 TRUSCO 89610211

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード89610211 品番TCB-H-4-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

チャック付きですので小物の分類や部品等の保護に最適です。

材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)170 高さ(mm)240(チャック下) 見出し枠なし 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番442-9931 透明 質量(g)360 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)170×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする