TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
バーディワゴン(ウレタンキャスター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89612144
品番
BDW-963U-W
参考基準価格(税別)
¥39,940
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
段数
3
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番
450-1594
質量(kg)
16.24
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×880
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。