※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT3/16W24-2 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612722 T-HT3/16W24-2 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612722

ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径W3/16 注文コード89612722 品番T-HT3/16W24-2
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はねじ径など18種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径W3/16 ねじの呼びW3/16 ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番441-5591 全長(mm)60 質量(g)6 先端 シャンク径(Φmm)5.5 下穴径(Φmm)3.8 山数16 ねじ長さ(mm)22 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数24 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじウィットねじ
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
機械のタップ穴の補修
トラスト機工株式会社 様 (製造業)

納品も早く、修理が早く完了し助かりました。ミリねじは馴染みが多いですが、インチねじは選択が難しかったです。ウイットねじとユニファイねじ(細目、並目)の違いを開示して欲しかったです。ありがとうございました。

対象商品:
89612634
2019-11-08
用途:
ねじ切り
建設業・工事業

ドブ付けで潰れてしまったネジ山にタップをきりましたが切れ味も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする