※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ メートルねじ用・SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M10
注文コード
89612801
品番
T-HT10X1.25-1
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M10
ねじの呼び
M10
ピッチ(mm)
1.25
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
440-9990
全長(mm)
75
質量(g)
25
先端
先
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
8.8
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類