※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT12X1.5-2 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612853 T-HT12X1.5-2 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612853

ハンドタップ メートルねじ用・SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M12 注文コード89612853 品番T-HT12X1.5-2
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はねじ径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M12 ねじの呼びM12 ピッチ(mm)1.5 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番441-5493 全長(mm)82 質量(g)35 先端 シャンク径(Φmm)8.5 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)38 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする