※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ メートルねじ用・SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ねじ径M12 注文コード89612871 品番T-HT12X1.5-S
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はねじ径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M12 ねじの呼びM12 ピッチ(mm)1.50 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番441-5540 セット内容先・中・上 質量(g)130 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする