※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ メートルねじ用・SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M2.6
注文コード
89612887
品番
T-HT2.6X0.45-1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2.6
ねじの呼び
M2.6
ピッチ(mm)
0.45
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
440-9965
全長(mm)
44
質量(g)
3
先端
先
シャンク径(Φmm)
3
下穴径(Φmm)
2.2
ねじ長さ(mm)
16
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類