※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ メートルねじ用・SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ねじ径M2.6 注文コード89612914 品番T-HT2.6X0.45-S
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はねじ径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M2.6 ねじの呼びM2.6 ピッチ(mm)0.45 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番441-5523 セット内容先・中・上 質量(g)20 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする