※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT2X0.4-2 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612932 T-HT2X0.4-2 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612932

ハンドタップ メートルねじ用・SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M2 注文コード89612932 品番T-HT2X0.4-2
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじ径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M2 ねじの呼びM2 ピッチ(mm)0.4 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番440-9949 全長(mm)40 質量(g)3 先端 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)15 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする