※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ メートルねじ用・SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ねじ径
M2
注文コード
89612957
品番
T-HT2X0.4-S
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2
ねじの呼び
M2
ピッチ(mm)
0.40
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
441-5515
セット内容
先・中・上
質量(g)
20
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類