ファイブロブノブボルト

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89613264 品番 TFKB1-M5X10
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

手になじみやすい五角形タイプのノブです。

外径(Φmm)35 質量(g)9.3 ねじ寸法M5×0.8 ノブ高さ(mm)14 用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 トラスコ品番430-9090 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
移動式赤外線乾燥機の高さを調整するためのロックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

元々付いていたノブボルトの長さが短く廻りのパーツなどに指が当たりとても廻しにくかったので購入しました。
ボルト部分が長くなったことでノブの廻りに余裕ができ廻しやすくなりました。
ノブの大きさが元のより小径なので少し握りにくいですが気になるのはそれくらいなので満足です。

2025-08-21
用途:
移動式赤外線乾燥機の高さを調整するためのロックに使用
トータルリペアCamo'n 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

移動式赤外線乾燥機の高さを調整する時のロックをするのですが、元々付いているロックノブボルトはボルト部の長さが20mmと短く構造的に廻しにくかったのでボルト部分の長さが40mmのタイプを購入しました。
少し長めにはなりましたが廻しやすくなったので満足しています。
ノブの部分が元のタイプと同じタイプが無かったのが残念なところです。

2025-07-19
用途:
精米機
農・林・水産業

精米機の掃除する際カバーを固定している外しにくいネジ類をこのネジに変更し機械掃除の工具レスかと時間削減に効果が有りました。

対象商品:
89613352
2025-06-08
用途:
自動車整備工具
自動車・二輪車・自転車関連業

この金額でこの商品は驚きです。探す手間が省けてとても満足していきます。

2024-10-12
用途:
カメラ三脚の紛失したネジの代用
教育・研究機関

たぶんこのくらいの大きさだろうと思って注文したノブが元から付いていたようにぴったり合って良かった。

対象商品:
89613282
2024-04-13
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品:
89613307
2023-11-04
用途:
機械のネジ
農・林・水産業

機械のカバーを止めていたネジ(ノブボルト)を落としてしまい、カバーが外れるのでこの商品を購入、ねじサイズも、形状も元々付いていたものと遜色なくカバーを止めることが出来ました。

対象商品:
89613282
2023-02-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。使い勝手がいいのでリピートしています。納期も早いので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする