セーフティカッター SECUPRO MARTEGO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89613904 品番122001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
開梱作業に最適です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
刃は1枚で4ヵ所使えます。
アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。

材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-1973 全長(mm)155 質量(g)105 刃厚(mm)0.40 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃92、192、1792 2018年トラスコ掲載ページ4 1058

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする