着磁・脱磁可能です。 丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
これがあるのとないのとでは作業性に雲泥の差がぇます。
今まではマグネットドライバーを使用していたが 磁力が弱くボルトが付きにくかった マグキャッチを使用してから作業がはかどり重宝してます
手持ちドライバの磁力が弱まったので購入しました。値段も手ごろで簡単にドライバーへ磁力を持たせることができるので満足です。
以前も使用していましたが紛失したのでリピートです。シンプルな造りで使用も簡単便利です。持っていない方は一つ持って置く事をお勧めします。
常にドライバーに装着して使用しています。磁力が弱いドライバーには必需品です。