TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89615723
品番
TSG-5100-H
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、ストラップ:スプリング(カバー付)
形状
一眼型
トラスコ品番
445-4103
質量(g)
127