KANP 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO 89616807 KANP 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO 89616807 KANP 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO 89616807 KANP 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO 89616807

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89616807 品番KANP
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。

奥行(mm)400 高さ(mm)217 用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89616807
2020-07-15
用途:
一斗缶のエタノール小分け用
メカシステム 様

これまで一斗缶を持ち上げて小分けしていましたが、これを使ったお陰で安全で楽に作業が出来るようになりました。コックんとセットで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89616807
2019-01-24
用途:
一斗缶保管
製造業

一斗缶の保管と使用で一斗缶を持ち上げる必要もなく同時に出来るので満足しています。

対象商品:
89616807
2016-09-29
用途:
ブレーキフルードスタンド
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手もよく非常に助かっております。
改善点などもございません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする