KANP-AK 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO 89616886 KANP-AK 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO 89616886

缶保くん用アジャスト金具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89616886 品番KANP-AK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
奥行(mm)430〜600(棚対応寸法) 材質スチール(本体・取付ボルト・フランジナット) 用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする