OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの 安全メガネ
OTOSの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ブルー
仕様
防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
材質
(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
注文コード
89617185
品番
B-810XRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
レンズ色・仕様・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
レンズの角度調節が可能です。
仕様
防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
ブルー
材質
(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5493
質量(g)
29000
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0005