B-811YSF 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ) OTOS 89617228

一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色イエロー 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート、TR 注文コード89617228 品番B-811YSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,790
この商品はレンズ色・仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
レンズの角度調節が可能です。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5500 質量(g)19500 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート、TR テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする