TDSP-100 空研ぎペーパー228X280 TRUSCO 89617351 TDSP-100 空研ぎペーパー228X280 TRUSCO 89617351

空研ぎペーパー228X280

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード89617351 品番TDSP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。

用途
金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。
塗装面の仕上げ研磨。
木工・ガラスなどの工作。
自動車の補修。
金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
粒度100 幅×長さ(mm)228×280 トラスコ品番430-8956 砥材シリコンカーバイト(C) 質量(g)19 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等 質量(g/枚)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617376
2020-04-01
用途:
パテ研ぎに
製造業

120番を購入したけど実際の感じは180番くらいです、モノタロウの120番は違和感ないですが TRUSCOの空研ぎペーパーは明らかに細かい感じです。

対象商品:
89617376
2020-01-28
用途:
メンテナンス
製造業

モノタロウブランドより少し薄い感じです、問題なく使えます。

対象商品:
89617437
2017-09-06
用途:
竹の切断面を磨く。
製造業

紙が今までの物より薄いが問題なし。かえって台木への馴染みがいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする